DESTORNILLADOR RANURADO 6X100 ADF

Número de artículo: AN6X100SR
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN6X100SR
EAN / GTIN 3148518695077
Número del fabricante AN6X100SR
Número L L60130 8392

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • d [mm]: 6,0
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 85