Juego de destornilladores multicraft p. tornillos de ranura y Phillips. Mangos arqueados con superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas. Puntas precisas de dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos.

Número de artículo: 1465.
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
Número de artículo 1465.
EAN / GTIN 7610733030491
Número del fabricante PB 1465.
Número L L60060 3205

Descripción

Descripción:

  • juego de destornilladores multicraft
  • para tornillos de ranura y Phillips
  • para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida