Destornilladores Classic VDE Slim, juego en compacta bolsa enrollable de tela 2 en 1 de gran calidad, para tornillos de ranura y Phillips, equipamiento básico para trabajos eléctricos, en talleres, en casa o en cualquier situación, uso versátil

Número de artículo: 5542.SU SL GY
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5542.SU SL GY
EAN / GTIN 7610733284641
Número del fabricante PB 5542.SU SL GY
Número L L60060 3131

Descripción

Descripción:

  • Destornilladores Classic VDE Slim, juego en compacta bolsa enrollable de tela 2 en 1 de gran calidad
  • Para tornillos de ranura y Phillips
  • Equipamiento básico para trabajos eléctricos, en talleres, en casa o en cualquier situación, uso versátil
  • Totalmente aislado hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, certificado por VDE, trabajo seguro
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Diámetros de hojas reducidos hacia la punta, ideales para tornillos y elementos de resorte profundos
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • Seis herramientas de calidad ordenadas de forma clara, siempre listas para usar
  • Bolsa enrollable 2 en 1: extendida para colgar en horizontal/vertical; enrollada como estuche de transporte
  • de tejido de poliéster robusto, lavable y fácil de limpiar gracias a su revestimiento de PVC