Llave de vaso con mango SwissGrip, para tornillos hexagonales, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada, codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida

Número de artículo: 8200.7 100
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8200.7 100
EAN / GTIN 7610733068524
Número del fabricante PB 8200.7-100
Número L L60060 1302

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso con mango SwissGrip
  • Para tornillos hexagonales
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud completa destornillador: 205 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior