{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Longitud de cuchilla cortante | 400 mm | |
Longitud total | 520 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625330 TX40/400 | |
EAN / GTIN | 4045197774521 |