Destornillador SwissGrip, para tornillos de ranura, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8140.3 50
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8140.3 50
EAN / GTIN 7610733216956
Número del fabricante PB 8140.3-50
Número L L60060 2022

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos de ranura
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 5.5 mm
  • Diámetro: 5 mm
  • Espesor de la hoja: 0.8 mm
  • Longitud completa destornillador: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados