Destornillador SwissGrip, para tornillos Pozidriv, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8192.3 150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8192.3 150
EAN / GTIN 7610733079063
Número del fabricante PB 8192.3-150
Número L L60060 1483

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Pozidriv
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud completa destornillador: 270 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6-8 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 3