Destornillador Classic con extremo hexagonal, para tornillos de ranura, con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión

Número de artículo: 102.7-200
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 102.7-200
EAN / GTIN 7610733000142
Número del fabricante PB 102.7-200
Número L L60060 1711

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic con extremo hexagonal
  • para tornillos de ranura
  • con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 13 mm
  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 13 mm
  • Diámetro: 9 mm
  • Espesor de la hoja: 2 mm
  • Longitud completa destornillador: 325 mm
  • Longitud de la hoja: 200 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados