Destornillador Classic con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, mango delgado, compacto y de uso universal

Número de artículo: 206.S 2-80
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206.S 2-80
EAN / GTIN 7610733002610
Número del fabricante PB 206.S 2-80
Número L L60060 1078

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 2 mm
  • Longitud completa destornillador: 155 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 4 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm