Destornillador Classic, para tornillos de ranura, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Número de artículo: 106.5-140
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 106.5-140
EAN / GTIN 7610733029983
Número del fabricante PB 106.5-140
Número L L60060 1723

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • para tornillos de ranura
  • permite acceder de manera segura y delicada a puntos profundos, como bornes con tornillo y tornillos prisioneros
  • punta precisa de dimensiones exactas, mayor ancho del plano para asiento óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 8 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 1.6 mm
  • Longitud completa destornillador: 250 mm
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 10 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados