Destornillador Classic, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y gasolina

Número de artículo: 205.1,27-50
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205.1,27-50
EAN / GTIN 7610733009947
Número del fabricante PB 205.1,27-50
Número L L60060 1074

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 1,27 mm
  • Longitud completa destornillador: 125 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.4 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm