Juego de destornilladores con mango transversal, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal asimétrico y ergonómico

Número de artículo: 1555.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1555.
EAN / GTIN 7610733287642
Número del fabricante PB 1555.
Número L L60060 3128

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores con mango transversal
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango transversal ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida