Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica 4 mm

Número de artículo: 627424 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 187 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627424 4
EAN / GTIN 4045197721938

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Hoja de aleación especial al cromovanadio, con cabeza esférica. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra