VASO 3/4 - 12C - 40 MM

Número de artículo: K.40B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.40B
EAN / GTIN 3148516597458
Número del fabricante K.40B
Número L L60130 6020

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Bloqueo de seguridad en las carracas de cambio y elementos de accionamiento equipados con pasador de bloqueo
  • Equipado con botón de liberación rápida
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 40
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 56,0
  • L [mm]: 66,9
  • L1 [mm]: 27
  • 12 bordes [mm]: 12
  • [g]: 493

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra