SLS 10 GAINE THERMO D6.5-13MM 1.8KG MAX

Número de artículo: SLS.G13
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
Número de artículo SLS.G13
EAN / GTIN 3662424052903
Número del fabricante SLS.G13

Descripción

Descripción:

  • Tubo retráctil con una correa y un anillo metálico en forma de ″D″. Esta solución permite fijar un punto de enganche a cualquier producto y hacerlo compatible con las líneas y mosquetones FACOM SLS. Ejemplos: Herramientas especiales, bolígrafos, botes de spray, palancas
  • La correa rodea el tubo termorretráctil para una máxima resistencia y seguridad
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • El tubo termorretráctil tiene un adhesivo que se licua con el calor a medida que el tubo se contrae
  • Temperatura máxima de contracción: entre 150 y 300° dependiendo del grosor y diámetro del tubo
  • Adhesión óptima a la mayoría de los sustratos: Acero bruto, cromado o fosfatado, aluminio, madera, plástico

Característica:

  • d [mm]: 20
  • d mín. - máx. [mm]: 6,5 - 13
  • Al [mm]: 44
  • An x L [mm]: 9 x 14
  • [g]: 10
  • [kg]: máx.2.2