Aflojador de tubos, para tirar, mango multicraft, desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión, punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente

Número de artículo: 7673.6 100
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7673.6 100
EAN / GTIN 7610733033188
Número del fabricante PB 7673.6-100
Número L L60060 1806

Descripción

Descripción:

  • Aflojador de tubos, para tirar, mango multicraft
  • desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Longitud total: 205 mm