Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña) con fundas multicomponentes negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 26 12 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26 12 200
EAN / GTIN 4003773023142
Número del fabricante 26 12 200
Número L L70010 1047

Descripción

Descripción:

  • Puntas elásticas: dimensionalmente estables incluso cuando se retuercen
  • puntas de precisión elásticas y tolerantes a la torsión
  • mandíbulas planas y redondeadas, largas y puntiagudas
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 18 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel