Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 250 mm

Número de artículo: 50 01 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50 01 250
EAN / GTIN 4003773035312
Número del fabricante 50 01 250
Número L L70010 187

Descripción

Descripción:

  • para las exigencias más duras
  • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
  • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 28mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel