WireStripper modelo métrico aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE cromado 200 mm

Número de artículo: 13 76 200 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 76 200 ME
EAN / GTIN 4003773088943
Número del fabricante 13 76 200 ME
Número L L70010 2305

Descripción

Descripción:

  • Decapado inteligente: gran capacidad, perfiles de decapado afilados y posicionamiento intuitivo
  • Geometría de corte innovadora: corte más fácil, especialmente de cables planos
  • Diseño híbrido: tan planos como los alicates de punta, tan anchos como los alicates combinados para una gran estabilidad con buena accesibilidad
  • Perfiles de desaislado de precisión para conductores rígidos de 0,75 - 6 mm² y conductores de hilo fino de 0,5 - 4 mm²
  • Posicionamiento fiable de la escalera gracias a las barras de posicionamiento
  • Corte fácil de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (1/2″)
  • Amplias superficies de agarre con dientes en cruz para retorcer los núcleos
  • Ranura fresada para sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos
  • Superficie de agarre convexa en un lado para un agarre seguro de material plano y orificio del quemador para agarrar material redondo
  • Borde exterior distintivo para desbarbar conductos vacíos

Característica:

  • cromado
  • aislados con manguitos multicomponente, probados por VDE
  • pulida

Norma:

IEC 60900