Pelacables autoajustable 175 mm

Número de artículo: 12 74 180 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 74 180 SB
EAN / GTIN 4003773082323
Número del fabricante 12 74 180 SB
Número L L70010 1777

Descripción

Descripción:

  • para cables de control y de sensores / actuadores, también para pelar cables flexibles de alimentación y cables alargadores
  • Adaptación automática a cables de Ø 4,4 mm a Ø 7,5 mm
  • No se dañan los conductores internos ni la pantalla trenzada
  • para cables de control y sensores/actuadores resistentes al aceite y libres de halógenos con construcción de cable multifilar
  • Adecuado para cables TPE-U muy flexibles, cubiertas de cables PUR y PVC, cables de goma como H05, etc.
  • gran longitud de pelado posible

Característica:

  • Valores de pelado (diámetro): Ø 4,4 - 7,5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos