Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Alicate de duas barras (alicate de soldar)

N.º do artigo: 862005

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 100 mm
Alcance 70 mm
Tipo de produto Alicate de pressão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 862005
Número do fabricante GRZV

Descrição

Ejecución:

Trilho de aço de perfil temperado; ajuste rápido; mandíbula continuamente ajustável; força de aperto ajustável (máximo 4000 N).
Com 2 braços de fixação separados para fixação de peças de espessuras iguais ou diferentes ao choque (por exemplo Durante trabalhos de soldadura).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta