Ejecución:
Los
acoplamientos de acero de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:
- sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.
- Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.
- Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.
- Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2años.
El
acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.
Aplicación:
Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.
Nota:
La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.