Uitvoering:
De
stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
- Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
- Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
- Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
- Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.
De
eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 950 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.
Toepassing:
Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.
Tip:
De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.