Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage intérieur

Réf.: 080277
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
17 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:
  • Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
  • Débits élevés en raison de pertes de pression minimes.
  • Longévité grâce aux composants à finition de surface et trempés, avec des tolérances de fabrication serrées.
  • Rentabilité − la durée d'amortissement est de max. 2 ans.

Le raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 950 l/min, pression de fonctionnement max.: 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.