Sierra de calar ST800XE

Número de artículo: 4935412950
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935412950
EAN / GTIN 4002395192892
Número del fabricante 4935412950
Número L L01780 102

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 705W
  • Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
  • Ajuste pendular de 4 posiciones
  • Electrónica de velocidad variable
  • Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
  • Salida de viruta
  • La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
  • La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
  • Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante y 4m de cable