S 18 LTX 115 Satinadora de batería

Número de artículo: 600154850
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
Número de artículo 600154850
EAN / GTIN 4007430206817
Número del fabricante 600154850
Número L L01750 301

Descripción

Descripción:

  • Satinadora de batería compacta para rectificar, satinar, cepillar y pulir al alto brillo de p.ej. acero Inox
  • Motor robusto para una larga vida útil
  • Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas para un cambio rápido del accesorio
  • Ajuste sin herramienta y rápido de la chapa protectora y la empuñadura adicional
  • Marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado
  • Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Filtro protector contra polvo, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 3.1 kg
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 3000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Satinar: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
  • Ancho de la muela abrasiva: 50 - 100 mm
  • Diámetro de la muela abrasiva: 100 - 200 mm
  • Rosca de husillo: M 14