Rectificadora garganta soldadura KNSE9-150

Número de artículo: 077765 KNSE9-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress KNSE 9-150
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 950 W
Intervalo de revoluciones 900 min-1 - 3.800 min-1
Portaherramientas M 14
⌀ de muela 150 mm
Peso 2,7 kg
Longitud de cable 4 m

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077765 KNSE9-150
EAN / GTIN 4007430298867
Número del fabricante 602265500

Descripción

Ejecución:

Lijadora de costuras de garganta muy plana de 950 vatios para el mecanizado de costuras de acero inoxidable en espacios reducidos.
  • Engranaje reductor doble para un funcionamiento eficaz.
  • Caperuza protectora regulable y extraíble sin herramientas.
  • Protección contra sobrecarga, arranque suave, protección de rearranque.
  • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.
  • Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.
  • Engranaje planetario robusto para una vida útil especialmente larga.
  • Transmisión por correa de bajo mantenimiento para una larga vida útil.

Volumen de suministro:

Caperuza protectora, mango adicional, 1 muela compacta de material no tejido (150 × 6 × 25,4 mm; medio), 1 muela compacta de material no tejido (150 × 6 × 25,4 mm; muy fina), 2 muelas compactas de material no tejido (150 × 3 × 25,4 mm; medio), 1 lima de pulido que incluye 2 tiras de papel de lija y estuche de chapa de acero.