Amoladora de punto sin cable de combustible M12FDSS-422X

Número de artículo: 4933479681
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
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479681
EAN / GTIN 4058546374754
Número del fabricante 4933479681
Número L Z0E074 376

Descripción

Descripción:

  • Lijadora de detalles compacta con una almohadilla en forma de pentágono que permite la accesibilidad a las esquinas sin problemas Cuatro modos de velocidad que permiten ajustar la velocidad correcta para diferentes tipos de material Baja vibración: solo 4,3m/s² Incluye una almohadilla de esponja que optimiza la herramienta para perfiles y contornos, lo que aumenta la precisión y la eliminación de material La almohadilla tipo abrazadera permite al usuario cambiar rápidamente la lija para usar diferentes tipos de grano o arenilla Luz LED que ilumina el área de trabajo para una mejor visibilidad El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, una autonomía y una durabilidad extraordinarias Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Velocidad de giro [min_1]: 0-8.000/ 0-10.000/ 0-12.000/ 0-14.000
  • Tamaño de la almohadilla de lijado , papel de lija [mm]: 88,8 x 63,5
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios