{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud aparatos | 355 mm | |
Anchura aparatos | 205 mm | |
Altura del aparato | 270 mm | |
Longitud cesto insertable | 246 mm | |
Anchura cesto insertable | 106 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 298 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 150 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 150 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 6 l | |
Capacidad nominal | 4,3 l | |
Potencia de calefacción | 400 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 600 W | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 550 W | |
Posibilidad de ampliación separador de aceite | no | |
Posibilidad de ampliación filtración con bombas | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de lavado | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de secado | no | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082923 6 | |
EAN / GTIN | 2050001962928 | |
Número del fabricante | 101638 + 100003 |