Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra ST

Número de artículo: 082002
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.
Elmasonic xtra ST es el dispositivo por ultrasonidos perfecto para la suciedad más incrustada y es especialmente adecuado para las más altas exigencias en el campo de la limpieza industrial.
  • 2 frecuencias por ultrasonidos seleccionables (25 kHz para la suciedad más difícil y 45 kHz para una limpieza suave).
  • Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.
  • La función de pulso conmutable aumenta la potencia máxima por ultrasonidos.
  • Función dinámica (la potencia de ultrasonidos se puede aumentar temporalmente hasta un 20 %).
  • Robusto depósito de acero fino soldado.

Volumen de suministro:

Sin cesta y sin tapa insonorizada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.° 082101 (Elmasonic Select), n.° 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.° 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015088019.
Encontrará cubiertas insonorizadas adecuadas en el 082105. Más accesorios disponibles a petición.