Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra ST

Réf.: 082002
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Elmasonic xtra ST est un appareil à ultrasons destiné aux salissures les plus fortes et convient particulièrement aux sollicitations les plus élevées dans le domaine du nettoyage industriel.
  • 2 fréquences ultrasoniques sélectionnables (25 kHz pour les salissures les plus tenaces et 45 kHz pour un nettoyage en douceur).
  • Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.
  • La fonction Pulse commutable augmente la puissance de crête des ultrasons.
  • Fonction Dynamic (la puissance des ultrasons peut être temporairement augmentée jusqu’à 20%).
  • Cuve robuste en acier inoxydable soudé.

Livraison:

Sans panier ni couvercle insonorisant.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.
Couvercle insonorisant adapté, voir code art. 082105. Autres accessoires disponibles sur demande.

Plus de produits de l’offre spéciale "Machine de tribofinition GARANT GMT35"