{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 15 mm | |
Comprimento | 65 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 650200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197335524 | |
Número do fabricante | 650200 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/8 polegada comprido 9
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
8,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
5,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 570 peças em stock
5,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim | sim |
Comprimento | 65 mm | 30 mm | 55 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |