Llave estrella de carraca cuádruple “4 en 1” 9-15

Número de artículo: 614848 9-15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 9 mm
Anchura de llave 2 11 mm
Anchura de llave 3 14 mm
Anchura de llave 4 15 mm
Longitud total L 180 mm
⌀ máximo de anillo D1 23 mm
⌀ máximo de anillo D2 30 mm
Altura máxima del anillo h1 14 mm
Altura máxima del anillo h2 16 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.