Señales de rescate, nueva norma Primeros auxilios 12150

Número de artículo: 099347 12150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Plástico PVC duro
Característica luminosa fotoluminiscente
Iluminación después de 10 minutos 0,15
Iluminación después de 60 minutos 0,022
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 150 mm
Altura 150 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099347 12150
EAN / GTIN 4061466103687
Número del fabricante KI152.00.039

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la antigua norma en la eShop.
La señal de salvamento de primeros auxilios también está disponible a petición en versión no fotoluminiscente en lámina de PVC o plástico de PVC duro.