Señal de salvamento Botón de parada de emergencia 16150

Número de artículo: 099325 16150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC delgada
Característica luminosa fotoluminiscente
Contenido 1
Longitud 150 mm
Altura 150 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099325 16150
EAN / GTIN 4061466057645
Número del fabricante FND175.00.325

Descripción

Norma:

ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.