Señales de protección contra incendios Ascensor contra incendios 11150

Número de artículo: 099408 11150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Aluminio
Característica luminosa fotoluminiscente
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 150 mm
Altura 150 mm
Tipo de producto Señal de protección contra incendios

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099408 11150
EAN / GTIN 4061466026894
Número del fabricante AN100.02.221

Descripción

Ejecución:

Señales de protección contra incendios probadas.

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de protección contra incendios corresponden a la norma antigua (hasta marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra