Señales de protección contra incendios, nueva norma Teléfono del detector de incendios 12200

Número de artículo: 099444 12200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Plástico PVC duro
Característica luminosa fotoluminiscente
Iluminación después de 10 minutos 0,15
Iluminación después de 60 minutos 0,022
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 200 mm
Altura 200 mm
Tipo de producto Señal de protección contra incendios

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099444 12200
EAN / GTIN 4061466104172
Número del fabricante KI152.02.211

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de protección contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la antigua norma en la eShop.