Identificación de mercancías peligrosas Sustancias perjudiciales para el medio ambiente 04100

Número de artículo: 099580 04100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 100 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Identificación de mercancías peligrosas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099580 04100
EAN / GTIN 4061466048728
Número del fabricante F170.16.156

Descripción

Ejecución:

Sustancias perjudiciales para el medio ambiente. Si la sustancia a transportar se clasifica adicionalmente como peligrosa para el medio ambiente, además del número ONU y la hoja de peligro debe utilizarse esta identificación.