Identificación de mercancías peligrosas ONU para rotulación por el usuario 04100

Número de artículo: 099578 04100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 100 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Identificación de mercancías peligrosas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099578 04100
EAN / GTIN 4061466048599
Número del fabricante F170.16.143

Descripción

Ejecución:

ONU para rotulación por el usuario. Todas las sustancias peligrosas que se consideran mercancías peligrosas tienen un número de identificación de cuatro dígitos o número de sustancia propio para su identificación internacional. Dicho número se puede introducir en esta identificación de mercancías peligrosas.