Identificación de mercancías peligrosas Cantidad limitada 04100

Número de artículo: 099576 04100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 100 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Identificación de mercancías peligrosas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099576 04100
EAN / GTIN 4061466048667
Número del fabricante F170.16.150

Descripción

Ejecución:

Cantidad limitada. Descarga para el transportista. En el caso de algunas sustancias se ha establecido un límite de cantidad a partir del cual se ha flexibilizado la obligación de identificación. Si la cantidad es menor que este límite, es suficiente si la mercancía peligrosa se marca con la identificación “cantidad limitada”.