Mallas Térmicas XWarm Mujer Gris Medio/Negro M

Número de artículo: 724517369699M
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
Color mittelgrau / schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Pantalón interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724517369699M
EAN / GTIN 7330509776247
Número del fabricante 724517369699M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% lana Merino, interlock, 260 g/m².

Funcionalidad
Corte femenino
Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.

Detalles
Costuras en color de contraste
Estático en la cintura con logotipo Blåkläder

Acabado
Bajo del pantalón con puños

Descripción:

  • Estos acogedores leggings térmicos de corte femenino mantienen el cuerpo caliente y seco en climas fríos
  • Los leggings bicolor de lana merino con costura roja proporcionan una protección excepcional contra el frío y sus propiedades de evacuación de la humedad te mantienen caliente y seco
  • Recomendados para temperaturas entre -20 °C y -35 °C

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide