Calzoncillos ignífugos para señoras XXL

Número de artículo: 182617228900XXL
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
Color marineblau
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Ropa interior de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182617228900XXL
EAN / GTIN 7330509537268
Número del fabricante 182617228900XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
57% modacrílico, 37% algodón, 4% elastano, 2% antiestático, 1x1 rib antiestático Resistente al fuego 335 g/m²

Funcionalidad
Corte femenino

Detalles
Etiquetas externas
Estático en la cintura

Descripción:

  • Bañador de mujer ignífugo
  • Certificado según EN ISO 14116 índice 3/5H/40 y EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide