• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Pantalón OXFORD 58

Número de artículo: 091815 58
Descuento
65,69 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Composición del tejido: 21% poliéster; 18% poliéster; 3 % elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 265
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OXFORD
Sexo Caballero
Composición del tejido 21% poliéster; 18% poliéster; 3 % elastano
Gramaje / densidad tejido del material 265 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul marino
Talla de confección DE 58
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091815 58
EAN / GTIN 7040056062198
Número del fabricante 77462_590-58

Descripción

Ejecución:

La serie Oxford de Helly Hansen ofrece ropa de trabajo ligera de alta calidad. La colección convence por su diseño moderno.
Todos los pantalones tienen en la parte trasera una trabilla más ancha que ofrece una mejor sujeción y estabilidad. Además de los bolsillos traseros, también hay un bolsillo en el muslo con cierre. La serie Oxford está dotada de una cremallera YKK® y botones metálicos con revestimiento de plástico. El refuerzo en la bragueta ofrece sobre todo un ajuste activo y con libertad de movimiento.
  • Tejido elástico ligero de 2 vías.
  • Refuerzo en la rodilla y en los glúteos.
  • Soporte para el martillo en ambos lados.
  • Bolsillo para la regla o el metro con fondo doble.
  • Partes de la rodilla preformadas.
  • Rodilleras accesibles en el interior.
  • Alargamiento de la pierna opcional.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra