uvex Bermudas perfect gris/antracita 64

Número de artículo: 9884215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color grau / anthrazit
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9884215
EAN / GTIN 4031101595603
Número del fabricante 9884215

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto: Pantalones
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Bermudas
  • búsqueda de color (filtro): gris
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte normal
  • Talla: 64

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra