• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Chaqueta de lana MAGNI M

Número de artículo: 091940 M
Descuento
117,30 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 210
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAGNI
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 210 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / lima
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091940 M
EAN / GTIN 7040056395661
Número del fabricante 72170_994-M

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de microfibra Polartec® de alta calidad con modernas aplicaciones de color. Los refuerzos en los hombros y los codos proporcionan una elevada resistencia. Forma ajustada perfecta gracias a mangas preformadas y dobladillo ajustable con cordón corredizo. Los puños internos protegen adicionalmente del frío. Máxima libertad de movimiento gracias a un material elástico en los laterales. Sin costuras en los hombros.
  • Cremallera central YKK® con protección para la barbilla.
  • Dos bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillo interior.

Idóneo para:

Pantalón de trabajo y chaqueta de invierno MAGNI, n.º 091846 y 091977.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra