Camiseta de manga larga de señalización amarillo

Número de artículo: 091662
Descuento
desde  32,76 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
433 piezas en stock
  • Composición del tejido: 55% algodón; 45% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 185
  • Ropa estándar: UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Descripción

Ejecución:

Parte superior de alta visibilidad con corte moderno. Protección UV. Mayor comodidad de uso gracias a elementos reflectantes elásticos y transpirables.
Camiseta de manga larga en amarillo. Diseño sencillo. Con cuello redondo.

Norma:

EN ISO 20471, clase 2.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Talla DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Medida de pecho cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Medida cintura cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Medida cadera cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Medida interior pierna cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Talla DE 24 25 26 27 28 29
Medida de pecho cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Medida cintura cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Medida cadera cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Medida interior pierna cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Talla DE 34 36 38 40 42 44 46
Tamaños internacionales XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Medida de pecho cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Medida cintura cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Medida cadera cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Medida interior pierna cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra