3M™ Speedglas™ Pantalla exterior (abatible) con mecanismo de bisagras, anillo pivote y montura del visor para 3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-01, 610195

Número de artículo: 7100185831
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
Tipo de producto Cubierta frontal máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100185831
EAN / GTIN 04054596625730
Número del fabricante 7100185831
Número L L01140 264

Descripción

Ejecución:

Pieza de recambio para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01.
Necesario cuando el marco de retención estándar está desgastado o dañado
La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad del usuario.
Sustituir las piezas desgastadas o dañadas

Descripción:

Recambio para sustitución en caso de que la pantalla exterior original se desgaste o dañe por el uso. Para la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01.

Característica:

Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.
Sustituye los componentes desgastados o dañados.