Ejecución:
Color de producto: Rojo
Tamaño: 54-62 cm
Muy alta seguridad; cómodo y agradable; ajuste apretado; higiénico; fácil acoplamiento de otros EPI.
Cómodo y agradable
Seguridad muy alta
Descripción:
El casco 3M™ G3000DUV-RD forma parte de nuestros cascos rojos con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.
Característica:
El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura