Par de guantes uvex phynomic airLite B ESD 11

Número de artículo: 094467 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    16,54 € / par
  • de 10par
    13,79 € / par
a petición
En stock
140 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
propiedad electrostática EGB/ESD
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Material de base Dyneema®Diamond, poliamida, elastano, carbono
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / antracita
Talla de guante 11
Peso 56 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094467 11
EAN / GTIN 4048612064047
Número del fabricante 60084-11

Descripción

Ejecución:

Serie uvex phynomic airLite. Guante protector frente a cortes especialmente ligero con forma ergonómica y una gran comodidad de uso. Óptimo para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Se puede utilizar tanto en zonas ESD como en ambientes con peligro de explosión. Probado dermatológicamente (proDERM®) y libre de aceleradores. El recubrimiento de polímero de Aqua garantiza una elevada transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.