Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex phynomic C3 9

Número de artículo: 094477 9
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex phynomic
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Material de base Poliamida, HPPE
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color turquesa
Talla de guante 9
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094477 9
Número del fabricante 6008009

Descripción

Ejecución:

phynomic C3. Con recubrimiento de espuma de nitrilo hidrófugo y gran transpirabilidad. Con certificación para la manipulación de alimentos, antialergénico.
uvex phynomic Serie. Guante protector frente a cortes especialmente ligero, flexible, con buena forma ajustada. Ideal
para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "uvex phynomic"